Spesifikasi
| Material | Glass |
|---|---|
| Size (ml) | 3 |
| Size (mm) | 13x75 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Vaculab Clot Activator 3ml Onelab OneMed
Vaculab, Tabung Sample Darah Plain Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe.
UKURAN: 3ml/cc
Jenis: Clot Activator
Ukuran: 13x75mm
Bahan Kaca/Glass
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20209012412
Vaculab, Tabung Sample Darah Plain Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe.
UKURAN: 3ml/cc
Jenis: Clot Activator
Ukuran: 13x75mm
Bahan Kaca/Glass
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20209012412
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































