OneLab Tabung Darah Vaculab Citrate
#Grup produk P112319652
Spesifikasi
| Material | Plastic PET |
|---|---|
| Size (mm) | 13x75 |
| Volume (ml) | 1.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tabung Darah Vaculab Citrate 1.8 Ml PET Tube 13 x 75 mm
Vaculab, Tabung Sample Darah Citrate Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe. Tabung ini dilengkapi dengan antikoagulan berupa citrate untuk membantu pemisahan darah. Tutup tabung berwarna biru.
Bahan PET plastik
Ukuran 13x75mm
NOMOR IZIN EDAR : AKL 20101221396
Vaculab, Tabung Sample Darah Citrate Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe. Tabung ini dilengkapi dengan antikoagulan berupa citrate untuk membantu pemisahan darah. Tutup tabung berwarna biru.
Bahan PET plastik
Ukuran 13x75mm
NOMOR IZIN EDAR : AKL 20101221396
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































