OneMed Tabung Darah Blood Collection Tube Plain PET

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Capacity (ml)3
Size (mm)13x75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Blood Collection Tube Plain PET 3ml OneMed Box Isi 100
Vaculab, Tabung Sample Darah Plain Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe.
Banyak digunakan untuk pemeriksaan Hematologi. Vacum memberikan perlindungan komprehensif terhadap sel darah agar proses koagulasi dapat dipecah serta menjaga bentuk dan volume sel darah tetap terlindungi dalam waktu yang lama.
Ukuran: 3ml/3cc
Ukuran: 13x75mm
Bahan: PET
Satuan: box isi 100pcs



Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait