Spesifikasi
| Material | PET |
|---|---|
| Size (ml) | 3 |
| Size (mm) | 13x75 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tabung Darah Blood Collection Tube EDTA 3ml PET OneMed Isi 100 Pcs
Vaculab, Tabung Sample Darah EDTA Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe.
Banyak digunakan untuk pemeriksaan Hematologi. Vacum memberikan perlindungan komprehensif terhadap sel darah agar proses koagulasi dapat dipecah serta menjaga bentuk dan volume sel darah tetap terlindungi dalam waktu yang lama.
Ukuran: 3ml/3cc
Ukuran: 13x75mm
Bahan: PET
Vaculab, Tabung Sample Darah EDTA Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe.
Banyak digunakan untuk pemeriksaan Hematologi. Vacum memberikan perlindungan komprehensif terhadap sel darah agar proses koagulasi dapat dipecah serta menjaga bentuk dan volume sel darah tetap terlindungi dalam waktu yang lama.
Ukuran: 3ml/3cc
Ukuran: 13x75mm
Bahan: PET
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































