Spesifikasi
| Packaging Dimensions (cm) | 99x30x58 |
|---|---|
| Product Dimensions (cm) | 60x46x93 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Kualitas dudukan dan sandaran yang nyaman
- Permukaan meja dilengkapi cup holder
- Mudah dipindahkan
- Rangka kokoh dan stabil
- Material berkualitas dan awet
- Daya beban :
Meja : 20 kg
Kursi : 100 kg
- Material kaki: metal
- Material dudukan: fabric
- Material sandaran: fabric
- Finishing: melamine
- Tinggi adjustable: tidak
- Stackable: tidak
- Tinggi dudukan: 54 cm
- Tinggi sandaran: 46 cm
- Dengan meja: ya
- Permukaan meja dilengkapi cup holder
- Mudah dipindahkan
- Rangka kokoh dan stabil
- Material berkualitas dan awet
- Daya beban :
Meja : 20 kg
Kursi : 100 kg
- Material kaki: metal
- Material dudukan: fabric
- Material sandaran: fabric
- Finishing: melamine
- Tinggi adjustable: tidak
- Stackable: tidak
- Tinggi dudukan: 54 cm
- Tinggi sandaran: 46 cm
- Dengan meja: ya
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































