GOODYEAR Truck Tires Light Bias (Ban Truk)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Rim Width (mm)6
Tire Size7.50-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
1. DESAIN TELAPAK 5-RUSUK & CONTACT PATCH OPTIMAL
Meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh
2. PENGGUNAAN KOMPON TAHAN PANAS (HEAT RESISTANCE)
Meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh
3. KONSTRUKSI KARKAS YANG LEBIH KUAT
Kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi
4. SUDUT KEMIRINGAN PADA ALUR (GROOVE) YANG LEBAR
Batu tidak mudah terselip di telapak
5. PERMUKAAN DAN DESAIN BAHU (SHOULDER) & DINDING SAMPING YANG OPTIMUM
Mengurangi temperatur panas pada saat ban berputar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan