Spesifikasi
| Color | Orange |
|---|---|
| Product Dimensions (cm) | 114x50x185 |
| Packaging Dimensions (cm) | 190x56x21 |
| Body Material | Metal |
| Finishing | Powder Coating |
| Shelf Load Capacity (kg) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Loker dapat menyimpan buku, pakaian, atau barang pribadi lainnya
- Terdapat ventilasi udara
- Dilengkapi kunci
- Rangka kuat, kokoh, dan awet
- Terdapat ventilasi udara
- Dilengkapi kunci
- Rangka kuat, kokoh, dan awet
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































