Mitutoyo Id-Fnx U-Wave Transmitter Set (IP67, Bluetooth Type) (Transmitter Penerima Nirkabel)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Back Plate SpecificationFlat
Measuring Force (N)Min 0.4 Max 1.5
Measuring Range (mm)12.7
Minimum Reading (mm)0.0005, 0.001, 0.01
Position Detection MethodCapacitive absolute encoder
Protection ClassIP30
Stem Diameter (φmm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The new generation ID series helps make measurement work smoother and more accurate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan