Spesifikasi
| Mounting Type | Bottom Entry |
|---|---|
| Display Type | Analog |
| Connection size | G 1/2 |
| Advice | 63X.50 |
| Indicator Outer Diameter (mm) | 100 |
| Measured Pressure (Mbar) | 0 to 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































