RS PRO Flange Mount Continuous Internal Magnetic Buzzer Component

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Diameter (mm)26
Dimensions (mm)32x17x15.55
Drive TypeInternal
Height (mm)15.55
Maximum Operating Temperature (°C)60
Maximum Supply Voltage (V)28DC
Minimum Operating Temperature (°C)-20
Minimum Supply Voltage (V)20 DC
Mounting TypeFlange Mount
Sound Level (dB)76
Supply Current (mA)24
Tone TypeContinuous

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan