SATA Long Nose Pliers H/L Mini (Tang Jepit Lancip)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Maximum Shear Capacity Copper Wire (mm)1.5
Maximum Shear Capacity Iron Wire (mm)1.5
Maximum Shear Capacity Steel Wire (mm)1.2
Serial Number70612A
Specification (inch)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
70612A Labor-saving mini needle-nose pliers 5.5" Product description Labor-saving mini needle-nose pliers 5.5"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan