SATA Combination Pliers H/L Mini (Tang Jepit Kombinasi)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Maximum Shear Capacity Copper Wire (mm)1.5
Maximum Shear Capacity Iron Wire (mm)1.5
Maximum Shear Capacity Steel Wire (mm)1.2
Serial Number70611A
Specification (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
70611A Labor-saving mini wire cutters 5" Product description Labor-saving mini wire cutters 5"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan