Spesifikasi
| Battery | Without Battery |
|---|---|
| Bottle Capacity (ml) | 140 (sold separately or in packages) |
| Control | Application via Bluetooth (iOS & Android) |
| Coverage Area (m³) | Up to 200 (50m² – 100m²) |
| Dimensions (cm) | 16×6×11 |
| Noise Level (dBa) | <30 (Ultra Quiet) |
| Oil Capacity (ml) | 140 |
| Power | Electric (Adaptor included) or USB Line |
| Spray | Automatically with setting |
| Technology | Waterless Nebulizing/Cold-Air Diffusion |
| Type | Wall or Stand Type |
| Variant | ScentGO |
| Voltage (V) | 110–240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Elenscent Smart Scent Diffuser Coverage 200m3 Scent Go Pengharum Untuk Berbagai Ruang Premium Anda
Elenscent Smart Diffuser ‘Scent Go’. Kontrol penuh aroma premium Anda via App. Atur jadwal & intensitas untuk jangkauan luas 200m³. Teknologi nebulizer tanpa air ciptakan kemewahan otomatis & efisien di setiap ruangan. Nikmati atmosfer cerdas.
SCENT GO DIFFUSER SETIAP HARI?
Atau sering merasa wangi di ruangan Anda kadang terlalu kuat, kadang tidak terasa sama sekali?
Lupakan semua cara lama yang tidak efisien. Telah tiba saatnya Anda tidak hanya ‘mengharumkan’ ruangan, tapi MENGENDALIKAN ATMOSFER dengan presisi di ujung jari Anda.
Selamat datang di masa depan kemewahan…
ELENSCENT SMART SCENT DIFFUSER ‘SCENT GO’ The Intelligent Way to Curate Your Atmosphere.
Ini bukan sekadar pengharum ruangan. Ini adalah asisten pribadi Anda untuk menciptakan suasana sempurna, kapan pun Anda mau. Dengan teknologi pintar dan kekuatan jangkauan yang masif, ‘Scent Go’ memberikan Anda kontrol absolut atas kemewahan di ruang premium Anda.
INI ADALAH SEBUAH GAME-CHANGER. INI CARANYA:
- KONTROL PENUH VIA APLIKASI BLUETOOTH
- TEKNOLOGI NEBULIZER CANGGIH (TANPA AIR)
- KEKUATAN JANGKAUAN SUPER LUAS (200m³)
- DESAIN MINIMALIS YANG MENJADI DEKORASI
MENGAPA ANDA AKAN MENCINTAI ‘SCENT GO’?
SELALU DISAMBUT KEMEWAHAN: Jadwalkan diffuser menyala 15 menit sebelum Anda tiba di rumah. Rasakan sensasi disambut oleh aroma favorit Anda setiap kali melangkah masuk.
EFISIENSI & HEMAT: Tidak ada lagi pemborosan oil. Mesin hanya bekerja sesuai jadwal yang Anda atur, membuat setiap tetes fragrance oil Anda digunakan secara maksimal.
KONSISTENSI AROMA PROFESIONAL: Nikmati kualitas aroma yang sama seperti di lobi hotel bintang 5, di mana keharuman selalu terasa pas dan tidak berlebihan.
MENINGKATKAN CITRA & PRODUKTIVITAS: Ciptakan kesan tak terlupakan untuk tamu atau klien di butik dan kantor Anda. Gunakan aroma tertentu untuk meningkatkan fokus dan produktivitas di ruang kerja.
‘SCENT GO’ DICIPTAKAN UNTUK ANDA JIKA:
Anda pecinta teknologi dan ekosistem smart home.
Anda memiliki ruangan besar yang sulit dijangkau pewangi konvensional.
Anda menginginkan kontrol penuh, efisiensi, dan tidak mau direpotkan.
Anda adalah pemilik bisnis (butik, kantor, studio, kafe) yang serius dalam membangun citra premium.
Upgrade cara Anda menikmati kemewahan. Ini bukan lagi tentang ‘pewangi’, ini tentang ‘atmosfer cerdas’ yang Anda desain sendiri.
Elenscent Smart Diffuser ‘Scent Go’. Kontrol penuh aroma premium Anda via App. Atur jadwal & intensitas untuk jangkauan luas 200m³. Teknologi nebulizer tanpa air ciptakan kemewahan otomatis & efisien di setiap ruangan. Nikmati atmosfer cerdas.
SCENT GO DIFFUSER SETIAP HARI?
Atau sering merasa wangi di ruangan Anda kadang terlalu kuat, kadang tidak terasa sama sekali?
Lupakan semua cara lama yang tidak efisien. Telah tiba saatnya Anda tidak hanya ‘mengharumkan’ ruangan, tapi MENGENDALIKAN ATMOSFER dengan presisi di ujung jari Anda.
Selamat datang di masa depan kemewahan…
ELENSCENT SMART SCENT DIFFUSER ‘SCENT GO’ The Intelligent Way to Curate Your Atmosphere.
Ini bukan sekadar pengharum ruangan. Ini adalah asisten pribadi Anda untuk menciptakan suasana sempurna, kapan pun Anda mau. Dengan teknologi pintar dan kekuatan jangkauan yang masif, ‘Scent Go’ memberikan Anda kontrol absolut atas kemewahan di ruang premium Anda.
INI ADALAH SEBUAH GAME-CHANGER. INI CARANYA:
- KONTROL PENUH VIA APLIKASI BLUETOOTH
- TEKNOLOGI NEBULIZER CANGGIH (TANPA AIR)
- KEKUATAN JANGKAUAN SUPER LUAS (200m³)
- DESAIN MINIMALIS YANG MENJADI DEKORASI
MENGAPA ANDA AKAN MENCINTAI ‘SCENT GO’?
SELALU DISAMBUT KEMEWAHAN: Jadwalkan diffuser menyala 15 menit sebelum Anda tiba di rumah. Rasakan sensasi disambut oleh aroma favorit Anda setiap kali melangkah masuk.
EFISIENSI & HEMAT: Tidak ada lagi pemborosan oil. Mesin hanya bekerja sesuai jadwal yang Anda atur, membuat setiap tetes fragrance oil Anda digunakan secara maksimal.
KONSISTENSI AROMA PROFESIONAL: Nikmati kualitas aroma yang sama seperti di lobi hotel bintang 5, di mana keharuman selalu terasa pas dan tidak berlebihan.
MENINGKATKAN CITRA & PRODUKTIVITAS: Ciptakan kesan tak terlupakan untuk tamu atau klien di butik dan kantor Anda. Gunakan aroma tertentu untuk meningkatkan fokus dan produktivitas di ruang kerja.
‘SCENT GO’ DICIPTAKAN UNTUK ANDA JIKA:
Anda pecinta teknologi dan ekosistem smart home.
Anda memiliki ruangan besar yang sulit dijangkau pewangi konvensional.
Anda menginginkan kontrol penuh, efisiensi, dan tidak mau direpotkan.
Anda adalah pemilik bisnis (butik, kantor, studio, kafe) yang serius dalam membangun citra premium.
Upgrade cara Anda menikmati kemewahan. Ini bukan lagi tentang ‘pewangi’, ini tentang ‘atmosfer cerdas’ yang Anda desain sendiri.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
