AM Cementious Waterproof (Pelapis Anti Bocor)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
FormPowder & Liquid
Liquid Viscosity7 - 9 seconds NK2 Cup
Mixing Ratio4kg AM 122 Powder : 1L AM 122 Liquid
Product Quality TestingBonding to concrete substrate (ASTM D 4541); Water impermeability (DIN 1048); Tensile Strenght (ASTM D 412)
Size (kg/set)5
Specific Weight (kg/L)1.6 ± 0.1 (bulk density) & 1.00 ± 0.02 (Liquid)
Spread Rate (m²)2
pH Liquid7-9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pelapis anti bocor berbahan dasar semen yang memiliki daya rekat yang sangat kuat. Cocok untuk area basah atau terendam air, seperti kolam renang, dak beton, bak penampung air, kamar mandi, dinding luar bangunan, dan lain-lain.

Data Aplikasi (27°C; 70% RH):
- Pot life: > 1 jam
- Waktu tes rendam : Paling cepat 7 hari setelah aplikasi
- Lama tes rendam: 7 hari
- Pemasangan Plaster / screed: 1 hari setelah pengeringan tes rendam
- Pemasangan ubin: 7 hari setelah plester / screed
- Grouting time: 1 hari setelah ubin terpasang
- Full cure: 28 hari
Fitur
- Kedap air & fleksibel
- Daya rekat tinggi
- Tahan lama
- Pengaplikasian mudah
Kegunaan
- Interior & eksterior
- Area basah & terendam
- Lantai & dinding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan