Spesifikasi
| Air Volume (CMH) | 712 |
|---|---|
| Dimensions (WxLxH) (cm) | 25x9x25 |
| Power (W) | 40.2 |
| Size (mm) | 220x60x220 |
| Speed (rpm) | 2102 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































