Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Interface | USB Type-C |
| Power (W) | 25 |
| Input Voltage (V) | 100 to 240 |
| Output voltage (V) | 5 |
| Output Current (A) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
- Super Fast Charging max. 25W- PD 3.0 PPS max. 25W
- Zero Standby Power Consumption (<5mW)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































