Spesifikasi
| Memory (GB) | 6 |
|---|---|
| Storage (Gb) | 128 |
| Processor | Octa-Core, 2.4GHz, 2GHz |
| Display Size (inch) | 8 |
| Resolution (Pixel) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Camera (MP) | Main: 13.0, Front: 5.0 |
| Color | Green |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































