Spesifikasi
| Top Material | Hollow Board |
|---|---|
| Leg Material | Metal |
| Finishing | Melamine |
| Dimensions (cm) | 120x60x75 |
| Color | White |
| Extension | No |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
- Memiliki permukaan meja yang luas - Rangka kuat, kokoh, dan stabil
- Ideal digunakan untuk bekerja dan belajar
Kegunaan
Cocok digunakan untuk bekerja dan belajar di kantor atau ruang kerjaUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































