MONOPRICE M1071 Standard USB Cable

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
ColorBlack
Data Transfer Speed (Mbps)480
End 1 Connection TypeType A
End 1 Number of Connections1
End 2 Connection TypeMicro B
End 2 Number of Connections1
Overall Length (inch)18
StandardCSA, UL
UNSPSC56112005
USB Specification2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard USB and lightning cables have male connectors on both ends that connect to devices. They are moderately resistant to normal wear and tear.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan