METABO HPT Crown Stapler

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Crown Stapler Air Powered Air Consumption 4.2 cfm Air Inlet 1/4 in Max Air Pressure 120 psi Min Air Pressure 70 psi Tool Brand Metabo HPT Depth Control Yes For Staple Type Crowned For Staple Width 1 in For Staple Gauge 16 ga Cap Capacity 150 Overall Height 9 13/16 in Overall Length 14 11/64 in Overall Width 3 in Tool Weight 4.7 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan