SPARTA Thinwall Bowl

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Size (ml)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Foodpack Bowl Sparta 400ml / Wadah Takjil / Wadah Dessert Puding

Tersedia dalam ukuran 400ml
1 Pak isi 25 Set

Keunggulan Foodpack Bowl Sparta :
- Lebih Bening
- Anti tumpah
- Tahan dipanaskan dalam microwave hingga 100°C
- Dapat dimasukan kedalam Freezer hingga -18°C
- Tersertifikasi Halal, ISO, Food Grade & BPA Free
- Tidak mudah pecah

Dapat digunakan sebagai :
- Wadah Jelly / Pudding
- Wadah Salad Buah
- Wadah Snack Kering
- Wadah Soup
- Takjil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan