Spesifikasi
| Size (cm) | 120x200 |
|---|---|
| Mattress Thickness (cm) | 22 |
| Firmness | Medium Firm |
| Foam Material | Graphene Foam |
| Contents | 1 unit kasur, 1 set bantal & guling |
| Surface Material | Aloe Fabric |
| Orthopedic Mattress | No |
| Spring Type | Pocket Spring Bed |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Kain lidah buaya untuk sensasi sejuk & lembut
- Mampu meredam gerakan dengan baik
- Struktur pegas independen dan lebih fleksibel
- Pegas terbuat dari kawat baja yang terbungkus kain kuat
- Mampu meredam gerakan dengan baik
- Struktur pegas independen dan lebih fleksibel
- Pegas terbuat dari kawat baja yang terbungkus kain kuat
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































