LPL Video Light VL-302A

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Light Section 101 x 101 x 120
Rated Lamp Power (W)300
Color Temperature (K)3000
Illuminance (Lux)Center: Approx. 1600/3m
RoHS DirectiveCorrespondence (10 substances)
Beam Angle (°)30 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a high-intensity 300W light. It is designed with safety and lightweight design in mind.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan