Spesifikasi
| Size (kg) | 3 |
|---|---|
| Contents Inside The Tube | Carbon Dioxide |
| Content Weight (Kg) | 3 ± 0.15 |
| Total Height (mm) | 500 |
| Width (mm) | 110 |
| Thickness Tube (mm) | 4.5 |
| Discharge Range (m) | 2-3 |
| Paint | Red Powder Coated |
| Tube Material | Steel St12 |
| Tube Type | Stored-Pressure System |
| Working Pressure (Bar) | 55 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cocok untuk api kelas B dan C :
- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.
- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.
- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.
- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.
Peringatan
Mohon tidak menggunakan APAR jika tidak terjadi kebakaran, pendorong nitrogen APAR hanya sekali pakai!Fitur
Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)
2. Steel Nozzle (terpasang)
3. Bracket
4. Manual Book
5. Baut dan Phiser
Keunggulan APAR Tonata:
1. Media karbondioksida diisi dan dimonitor langsung oleh Tonata
2. Garansi 2 Tahun
3. Bersertifikat SNI 180-1:2022
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Pemadam%20Api%20CO%E2%82%82%20Bersertifikat%20SNI/54P111947184-1.jpg)
