Yoshitake Pressure Reducing Valve (for Cold/Hot Water) GD-26S Series

Sebelum PPN:
Rp27.999.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS Rc
Diaphragm MaterialEPDM
Material (Main Unit)SCS
Material (Valve Member)EPDM
Material (Valve Seat)SCS
Maximum Decompression Ratio10:1
Maximum Temperature (°C)90
Operating Temperature Range (°C)90
Primary Pressure (MPa)1.0 or less
Primary Side Suitable Pressure (MPa)1.0 or less
Suitable fluidCold And Hot Water
TypeDirect Acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan