Kuraray Fastening Co.,Ltd. Versatile Free Band

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorBlack
Hook Fastener Material100% nylon
Included Accessories5 dedicated cans
Length (m)3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resin Can MaterialPolyacetal
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A band kit that can be cut freely and used freely.
Use
For prevention of collapse of cargo. When storing carpets, blinds, etc. as a book band.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan