RISU Dustpan (Pengki)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ColorGreen
Height (mm)210
Length (mm)540
MaterialPolyethylene (PE)
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses impact-resistant materials and is strong enough to withstand on-site use.
Use
For on-site construction and civil engineering work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan