Spesifikasi
| Handle Material | Natural wood |
|---|---|
| Head Length (mm) | 350 |
| Head Material | Steel |
| Head Thickness (mm) | 1.6 |
| Overall Length (mm) | 1065 |
| Shoulder width (mm) | 130 |
| Tip Width (mm) | 145 |
| Type | Round Type |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































