E-CON Tempat Sampah/Tong Sampah Injak 2 Tutup 70L Putih (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Capacity (L)70
ColorWhite
Height (mm)661
Length (mm)508
MaterialPolypropylene (PP)
Opening Width (mm)338
Type of lidPedal type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan