TRUSCO Hand Tap for Left Hand Thread Top (SKS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 3
Cell Spacing (mm)1.25
MaterialLow alloy steel (SKS)
Nominal SizeM8
Overall Length (mm)70
Pilot Hole Diameter (mm)6.75
Processing ScrewMetric screw
Screw Length (mm)30
Shank Diameter (mm)6.2
Shank square (mm)5
Surface TreatmentNon-coated
TipUp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan