TRUSCO Hand Tap for Left Hand Thread Medium (SKS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 3
Cell Spacing (mm)1.75
MaterialLow alloy steel (SKS)
Nominal SizeM12
Overall Length (mm)82
Pilot Hole Diameter (mm)10.25
Processing ScrewMetric screw
Screw Length (mm)38
Shank Diameter (mm)8.5
Shank square (mm)6.5
Surface TreatmentNon-coated
TipMedium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan