3M Glass Cloth with Silicone Adhesive Tape No.69

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Adhesivethermosetting silicone
Adhesive Force (N/10mm)4.4
Base MaterialGlass cloth
ColorWhite
Main applicationFor electrical insulation, fixing, bundling
Rated Temperature (°C)(UL)200
Tape Length (m)55
Tape Thickness (mm)0.18
Tensile Strength (N/10mm)310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan