3M Glass Cloth with Acrylic Adhesive Tape No.79

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force (N/10mm)3.3
Base MaterialGlass cloth
ColorWhite
Main applicationFor electrical insulation, fixing, bundling
Operating Temperature Range (°C)(UL) 150
Rated Temperature (°C)(UL)150
StandardCompliant with UL standards (File E17385)
Tape Length (m)54.8
Tape Thickness (mm)0.18
Tensile Strength (N/10mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan