uni Signo Pen

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Cap type / knock typeCap type
ColorSilver
Core Diameter (mm)1.0
Ink ColorSilver
Shaft Diameter (mm)13
Total Length (mm)139
Writing Line Width (mm)1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It has a great writing feel that feels like a felt-tip pen.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan