uni Refill for Gel Ink Ballpoint Pen

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Cap type / knock typeKnock type
Core Diameter (mm)0.5
Shaft Diameter (mm)3.0
Tip Size (mm)0.5
Total Length (mm)87.7
Writing Line Width (mm)Undisclosed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A gel ink ballpoint pen that erases color using frictional heat when rubbed with an eraser.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan