KAMOI Rat Catcher House Type

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Depth (mm)48
Length (mm)279
MaterialBase material = paper; Adhesive = rubber-based
Width (mm)124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a house type that does not touch the carcass and is easy to dispose of.
- Safe and harmless without using harmful substances.
- More powerful with strong commercial adhesive and uneven adhesive surface.
Use
For catching mice.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan