MIRAI Mirai Color F R Plastic/Line Name Tag

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorWhite
Content Set1 bag contains 20 pieces
Height (mm)55
MaterialBody = Plastic (S-PVC); String = Vinylon
Thickness (mm)1
Width (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a plastic name tag with a string attached.
- Can be used to clearly indicate circuits on distribution boards and control boards, and for all other displays.
Use
When you want to display lines, etc. on the cable itself or in the circuit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan