MITSUYA Set Magnet (Paket Magnet)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorWhite
Length (mm)300
MaterialRubber magnet, PVC film
Thickness (mm)0.7
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Writable matte magnetic sheet with size 100mm x 300mm x 0.7mm thick.
- This is a great value white 3-piece pack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan