DENSAN Electronic Checker

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AC Voltage (V)80 to 120
MaterialABS Resin
Operating Voltage Range (V)AC80 to 220
WxDxH (mm)50x32x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use for voltages higher than 250V. There is a risk of electric shock.
Feature
- Can determine with a light by plugging into an outlet.
- Key ring type.
Use
- Polarity detection
- Voltage detection test

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan