Kitz Ball Valve T Series (400 Type)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Handle Length D (mm)200
Height (mm)91
MaterialBrass (C3771BE)
Nominal Diameter (B)2 1/2
Nominal Diameter A65
Total Length (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Lever type with one step drop in ball diameter.
Use
For water, oil and gas equipment piping. (flammable gas/toxic gas is not allowed)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan