SATO Alcohol Thermometer Bar Type

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Diameter (mm)6
Diameter x Length6 x 30
Length (mm)300
Liquid PartWhite kerosene
Measurement Accuracy±1 scale
Measurement Temperature Range (°C)0 to 100
Minimum Temperature Display (°C)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Equipped with anti-rolling rubber.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait