Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Application | Outdoor IP66 |
|---|---|
| Color | White 6000K |
| Shape | Rectangle |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Battery up to 12H with iluminated range up to 200mᴤ, equiped with remote controller
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































