YANASE Beyer Snelbuff

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)phi 200
Hole Diameter (mm)phi 25.4
Bracket diameter (mm)75
Maximum Operating Speed Nmax (rpm)3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the softest type of buff, made from flannel that has been bias cut and bias processed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan