NRT-PRO Cordless Bor

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1500
Maximum Size (mm)10
Maximum Torque (N m)37
Power (V)12 (Lithium Ion)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Mesin bor new cordless hammer drill 12v generasi terbaru dari NRT PRO Dengan 12V baterai lebih tahan lama dan kuat mampu mengebor beton, tembok, kayu, besi dengan maksimal.
- Dilengkapi dengan motor brushless sehingga lebih bertenaga dan daya tahan sangat awet. Bisa juga buka pasang mur, baut, sekrup. Gunakan adapter dan kunci sock yang ada di bonus. Dilengkapi flexible screwdriver mata bor obeng yg bisa jangkau sudut2 sempit.
- Dual gear speed rpm maksimal diameter chuck dengan dilengkapi 2 baterai anda tidak perlu binggung jika bekerja dalam jangka waktu yang lama kapasitas 1500 mAh nya memungkinkan anda bekerja non stop.
- Fitur lainnya adalah putaran bolak balik dan speed yang bisa diatur dilengkapi dengan koper yang trendi sehingga memudahkan anda menyimpan ketika selesai digunakan.
- Sangat cocok untuk pekerjaan memasang partisi gypsum atau kalsiboard, memasang atap baja ringan dan pemakaian rumah tangga lain nya.

Dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan
Fitur
- Variable Speed
- Putaran Bolak-Balik
- Fast Charger
- Dapat 2 Baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan