SAM Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
FinishSatin
FlexibleNo
FoldingNo
Length (m)1
MaterialSteel
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM OUTILLAGE semi-rigid ruler made up of steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan