Startools 3/8 Inch Drive TTX Bit Socket (Mata Obeng Set)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Length (mm)48
Material59 CrV 4 Chrome Vanadium Steel
SizeTTX50
StandardConforms to DIN 3124/ISO 2725

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• With tip hole
• Exceeds DIN torque requirement by 30%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan