Startools 1/4 Inch Drive TX Bit Socket (Mata Soket Torx 1/4 Inci)

Sebelum PPN:
Rp35.900 - Rp93.900
Spesifikasi
Length (mm)55
Material59 CrV 4 Chrome Vanadium Steel
StandardConforms to DIN 3124/ISO 2725

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Without hole
• Exceeds DIN torque requiremen by 30%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan