Ludwig Schneider Precision Laboratory Thermometer Stem

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Color FillingRed
Maximum (mm)6
Thermometer ShapeStem shape

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ludwig Schneider Precision Thermometer 0...+50°C in 0.1°C, Stem Type Capillary: Yellow Back, Round, Indicator Liquid: Spec.Red, Immersion: Total, Length: 420 mm

The Ludwig Schneider Precision Thermometer is engineered for accurate temperature measurements in laboratory settings. Featuring a stem-type capillary with a yellow back and round design, it utilizes a special red indicator liquid for clear readability. The thermometer is designed for total immersion and has a length of 420 mm, making it suitable for various laboratory applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
' - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Use
This precision thermometer is ideal for laboratories requiring reliable and accurate temperature measurements.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan