GOSSEN METRAWATT Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Connector TypeBanana Plug
Maximum Temperature Measurement (°C)600
Probe Diameter (mm)3.2
SeriesZ3409

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature sensor
Z3409
Standard probe for surface and immersion measurements
TF220
Waterproof probe for trouble-free measurements in gases and liquids
Chip set
Comprises 10 attachable miniature probes for pin-point measurements at small measuring locations

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan