GOSSEN METRAWATT Polymer Instrument Case

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
Body MaterialPolymer
External Height (mm)255
External Width (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Gossen Metrawat Z50 foam insert used for tester and accessories. Insert SORTIMO L-BOXX Profitest M, foam insert for test device for PROFITEST MASTER, SECULIFE IP.
Outside dimensions are (W x H x D) 450 x 255 x 355 mm
Gross weight is 300 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan